Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9918600000
Cod. Produttore
9918600000
Cod. EAN
4032248388974

Informazioni di prodotto

  • Serie: WK K
  • Tipo punta: PZ0
  • Qualità punta: Standard elevata
  • Prestazioni: Ottime
  • Uniformità: Controllo processi
  • Metodo: Indurimento garantito

Documentazione tecnica

Il prodotto WD9918600000 è un sistema a vite di alta qualità con attacco Pozidriv PZ, progettato per garantire una presa sicura e una facile installazione nei materiali elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione nel fissaggio, assicurando durata e resistenza nel tempo. La sua compatibilità con strumenti standard lo rende una scelta versatile per professionisti del settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Punta standard di elevata qualità con ottime prestazioni. L'uniformità dell'elevata qualità dei prodotti è garantita da metodologie di indurimento con controllo dei processi.

sistema a vite

Pozidriv PZ

lunghezza totale

175 mm

Produttore

Punta standard alta qualità sistema vite installazione elettrica Germania