Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9918590000
Cod. Produttore
9918590000
Cod. EAN
4032248388967

Informazioni di prodotto

  • Serie: WK K
  • Tipo punta: PH2
  • Qualità punta: Standard elevata
  • Metodo indurimento: Controllato
  • Uniformità qualità: Garantita
  • Prestazioni: Ottime

Documentazione tecnica

Il prodotto WD9918590000 è un componente elettrico caratterizzato dalla sigla WK K PH2, indicativa della sua specifica tipologia e funzionalità. Si tratta di un materiale destinato all’uso in impianti elettrici, progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. La sua costruzione è studiata per assicurare durata nel tempo e sicurezza nelle applicazioni elettriche, rendendolo adatto a diverse esigenze nel settore dell’installazione e manutenzione elettrica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Punta standard di elevata qualità con ottime prestazioni. L'uniformità dell'elevata qualità dei prodotti è garantita da metodologie di indurimento con controllo dei processi.

lunghezza totale

175 mm

Produttore

Punta standard WK K PH2 utensile isolato per impianti elettrici