Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9918570000
Cod. Produttore
9918570000
Cod. EAN
4032248388943

Informazioni di prodotto

  • Serie: WK K
  • Tipo punta: PH0
  • Qualità punta: Elevata
  • Prestazioni: Ottime
  • Uniformità: Garantita
  • Metodo indurimento: Controllato

Documentazione tecnica

Il prodotto WD9918570000 è un componente elettrico identificato come WK K PH0, progettato per applicazioni specifiche nel settore elettrico. Caratterizzato da una struttura robusta e materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Adatto per un utilizzo professionale, assicura prestazioni costanti e durature, offrendo una soluzione efficiente per la gestione dei collegamenti elettrici. La sua compatibilità con sistemi standard lo rende un elemento versatile per diverse configurazioni impiantistiche. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Punta standard di elevata qualità con ottime prestazioni. L'uniformità dell'elevata qualità dei prodotti è garantita da metodologie di indurimento con controllo dei processi.

lunghezza totale

175 mm

Produttore

Punta standard WK K PH0 alta qualità per installazioni elettriche professionali