› Canalizzazioni

Wiring duct 100x40 mm plastica halogen free canale cablaggio per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL9151A00
Cod. Produttore 1SL9151A00
Cod. EAN 8000126209594

Informazioni principali

  • Dimensioni: 100x40 mm
  • Lunghezza: 2 m
  • Materiale: Termoplastico
  • Halogen Free: Sì
  • Feritoie: Verticali 4/6
  • Colore: Grigio
  • Serie: Wiring duct Halogen Free
  • Norme: EN50085, UL1565, CSA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio realizzato in materiale privo di alogeni, dimensioni 100x40 mm, progettato per l’organizzazione e la protezione efficiente dei cavi elettrici. La struttura forata consente un’ottima aerazione e facilita il passaggio dei cavi, garantendo sicurezza e ordine negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono soluzioni affidabili e conformi alle normative ambientali. Descrizione del produttore: Wiring Duct with Vertical Slots 4/6, Width 100mm, Height 40mm, Length 2m, Plastic, Halogen Free, Grey

Caratteristiche tecniche

Serie

Wiring duct Halogen Free

Wiring duct 100x40 mm plastica halogen free canale cablaggio per impianti elettrici industriali e civili