Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2545170000
Cod. Produttore
2545170000
Cod. EAN
4050118554922

Informazioni di prodotto

Il modulo LED garantisce efficienza e durata in ambienti difficili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica
  • Lunga durata anche in condizioni di urti, vibrazioni e temperature estreme

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il modulo a LED offre una maggiore efficienza energetica e una più lunga durata rispetto a una luce a fluorescenza ed è adatta a difficili condizioni ambientali (urti e vibrazioni, ampio intervallo di temperatura).

colore

Bianco

larghezza

145 mm

altezza

11 mm

forma

Rettangolare

tipo di collegamento

Cavo

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

DC

intensità luminosa

3470 cd

lunghezza

40 mm

grado di protezione (IP)

IP67

colore della luce secondo EN 12464-1

Freddo > 5300 K

numero di LED

7

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

Non necessario

Corrente d'esercizio

0,16 ... 0,16 mA

potenza della lampada

3,8 ... 3,8 W

flusso luminoso

443 ... 443 lm

Angolo del fascio luminoso

40 ... 40 GRADO