Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE048009
Cod. Produttore
048009
Cod. EAN
3414972451239

Informazioni di prodotto

WI2260-BlizzardP Porta Interna 2200x600

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Porta interna 2200 x 600 mm, in lamiera di acciaio, completa di montanti, travrese, cerniere e viteria di fissaggio

altezza

2200 mm

profondità

25 mm

larghezza

600 mm

esecuzione

porta interna

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

grado di protezione (IP)

IP30

Produttore

WI2260-BLIZZARDP PORTA INTERNA 2200