Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE048012
Cod. Produttore
048012
Cod. EAN
3414972451260

Informazioni di prodotto

WI2212-BlizzardP Porta Interna 2200x1200

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Porta interna 2200 x 1200 mm, in lamiera di acciaio, completa di montanti, travrese, cerniere e viteria di fissaggio

altezza

2200 mm

profondità

25 mm

larghezza

1200 mm

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

esecuzione

porta interna

grado di protezione (IP)

IP30

Produttore

WI2212-BLIZZARDP PORTA INTERNA 2200