› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WI2210-BLIZZARDP PORTA INTERNA 2200

Cod. Rexel LE048011
Cod. Produttore 048011
Cod. EAN 3414972451253

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200 x 1000 mm
  • Materiale: Lamiera di acciaio
  • Completa di: montanti e traversa
  • Dotata di: cerniere robuste
  • Fissaggio: viteria inclusa
  • Uso: Porta interna
  • Serie: BLIZZARD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Porta interna 2200 x 1000 mm, in lamiera di acciaio, completa di montanti, travrese, cerniere e viteria di fissaggio

Caratteristiche tecniche

larghezza

1000 mm

Tipologia

Porta interna

altezza

2200 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP30

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

BLIZZARD

WI2210-BLIZZARDP PORTA INTERNA 2200