Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
larghezza
800 mm
Tipologia
Porta interna
altezza
2000 mm
profondità
25 mm
materiale
Acciaio
grado di protezione (IP)
IP30
Tipo superficie
Verniciatura a polvere
Serie
BLIZZARD
Disponibilità:
Prodotto non rendibile