› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WI2012-BLIZZARDP PORTA INTERNA 2000

Cod. Rexel LE048008
Cod. Produttore 048008
Cod. EAN 3414972370721

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000 x 1200 mm
  • Materiale: lamiera di acciaio
  • Completo di: montanti e traverse
  • Accessori: cerniere e viteria
  • Tipo: porta interna
  • Serie: BLIZZARD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Porta interna 2000 x 1200 mm, in lamiera di acciaio, completa di montanti, travrese, cerniere e viteria di fissaggio

Caratteristiche tecniche

larghezza

1200 mm

Tipologia

Porta interna

altezza

2000 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP30

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

BLIZZARD

WI2012-BLIZZARDP PORTA INTERNA 2000