› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WI2011-BLIZZARDP PORTA 2000X1000 2

Cod. Rexel LE048683
Cod. Produttore 048683
Cod. EAN 3414972647342

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000 x 1000 mm
  • Materiale: Lamiera di acciaio
  • Tipo: Doppia porta cieca
  • Completa di: Perini e cerniere
  • Serie: BLIZZARD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Doppia porta cieca 2000 x 1000 mm in lamiera di acciaio, completa di perni e cerniere

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

1000 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

2000 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

BLIZZARD

WI2011-BLIZZARDP PORTA 2000X1000 2