› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WI2010-BLIZZARDP PORTA INTERNA 2000

Cod. Rexel LE048007
Cod. Produttore 048007
Cod. EAN 3414972451222

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000 x 1000 mm
  • Materiale: lamiera di acciaio
  • Completa di: montanti, traverse
  • Inclusi: cerniere e viteria
  • Tipo: porta interna
  • Serie: BLIZZARD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Porta interna 2000 x 1000 mm, in lamiera di acciaio, completa di montanti, travrese, cerniere e viteria di fissaggio

Caratteristiche tecniche

larghezza

1000 mm

Tipologia

Porta interna

altezza

2000 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP30

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

BLIZZARD

WI2010-BLIZZARDP PORTA INTERNA 2000