› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WI1880-BLIZZARDP PORTA INTERNA 1800

Cod. Rexel LE048002
Cod. Produttore 048002
Cod. EAN 3414972451178

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800 x 800 mm
  • Materiale: Lamiera di acciaio
  • Completa di: Montanti, traverse
  • Include: Cerniere e viteria
  • Tipo: Porta interna
  • Serie: BLIZZARD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Porta interna 1800 x 800 mm, in lamiera di acciaio, completa di montanti, travrese, cerniere e viteria di fissaggio

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

Tipologia

Porta interna

altezza

1800 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP30

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

BLIZZARD

WI1880-BLIZZARDP PORTA INTERNA 1800