Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE048682
Cod. Produttore
048682
Cod. EAN
3414972647618

Informazioni di prodotto

WI1811-BlizzardP porta 1800x1000 2 battenti

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Doppia porta cieca 1800 x 1000 mm in lamiera di acciaio, completa di perni e cerniere

esecuzione

porta di scomparto

grado di protezione (IP)

IP55

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

altezza

1800 mm

profondità

25 mm

larghezza

1000 mm

Produttore

WI1811-BLIZZARDP PORTA 1800X1000 2