Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Line Interactive /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MY310162
Cod. Produttore
310162
Cod. EAN
3414970710536

Informazioni di prodotto

UPS monofase doppia conversione WHAD HE 1500VA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: UPS monofase doppia conversione WHAD HE 1500VA, 10 minuti di autonomia, UPS con autonomia espandibile

larghezza

88 mm

altezza

355 mm

profondità

390 mm

peso

12 kg

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

tecnologia UPS

Online

Tensione d'ingresso

184 ... 265 V

Serie

WHAD HE