Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE047719
Cod. Produttore
047719
Cod. EAN
3245060477196

Informazioni di prodotto

Traversini per porte - larghezza 600mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Traversini per porte (larghezza 600mm) da montare sui tubolari di irrigidimento permettono il fissaggio dei cavi e l\'installazione delle guide DIN (Confezione 2 pezzi)

colore

Bianco

larghezza

490 mm

Tipologia

Profilo di fissaggio

altezza

22 mm

profondità

52 mm

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Metallo

Serie

BLIZZARD