Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE047718
Cod. Produttore
047718
Cod. EAN
3245060477189

Informazioni di prodotto

Squadretta di fissaggio su porta

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Squadretta di fissaggio su porta da montare sul tubolare di irrigidimento permettendo il fissaggio a filo con la superficie della porta di guide DIN e traversini (Confezione 2 pezzi)

colore

Bianco

larghezza

22 mm

Tipologia

Kit di squadre

altezza

22 mm

profondità

36 mm

materiale

Metallo

Serie

BLIZZARD