› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WH9166-BLIZZARDP FINESTRA ALLUMINIO

Cod. Rexel LE047549
Cod. Produttore 047549
Cod. EAN 3245060475499

Informazioni principali

  • Voltaggio: IP54
  • Dimensioni: 600x600mm
  • Materiale: Alluminio
  • Montaggio: Esterno porta
  • Protezione: Agenti esterni
  • Viteria: Inclusa
  • Serie: WH9166
  • Uso: Segnalazione e comando

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Finestre alluminio IP54 - 600x600mm - Si montano all\'esterno della porta e permettono di proteggere dagli agenti esterni le apparecchiature di segnalazione e di comando (viteria di fissaggio a corredo)

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

600 mm

profondità

42 mm

WH9166-BLIZZARDP FINESTRA ALLUMINIO