› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WH9143-BLIZZARDP FINESTRA ALLUMINIO

Cod. Rexel LE047545
Cod. Produttore 047545
Cod. EAN 3245060475451

Informazioni principali

  • Voltaggio: IP54
  • Dimensioni: 300x400mm
  • Materiale: Alluminio
  • Montaggio: Esterno porta
  • Protezione: Agenti esterni
  • Fissaggio: Viteria inclusa
  • Serie: WH9143-BLIZZARDP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Finestre alluminio IP54 - 300x400mm - Si montano all\'esterno della porta e permettono di proteggere dagli agenti esterni le apparecchiature di segnalazione e di comando (viteria di fissaggio a corredo)

Caratteristiche tecniche

larghezza

400 mm

altezza

300 mm

profondità

42 mm

WH9143-BLIZZARDP FINESTRA ALLUMINIO