› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Wh9131-Blizzardp Interruttore Finec

Cod. Rexel LE047628
Cod. Produttore 047628
Cod. EAN 3245060476281

Informazioni principali

  • Contatto: 1NC + 1NO
  • Corrente: 6A
  • Tensione: 250V
  • Funzione: Microinterruttore
  • Applicazione: Arresto climatizzazione
  • Illuminazione: Alimentazione porta aperta
  • Serie: BLIZZARD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Microinterruttore - contatto 1NC + 1NO - 6A-250V. Permette in caso di apertura della porta di un armadio l’arresto della climatizzazione e l’alimentazione di un\'illuminazione.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

3 A

tensione nominale

240 V

tipo di comando

Pulsante

Tipologia

Tasto, contatto di apertura

numero di poli

Unipolare

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Nero

Protezione della superficie

Non trattato

Colore dell'elemento di comando

Bianco

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

numero di elementi di comando

1

stampa/marcatura

Simboli vari

codice RAL (simile) elemento di comando

9011

codice RAL (simile) scatola

9011

Serie

BLIZZARD

Wh9131-Blizzardp Interruttore Finec