› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WH9045-BLIZZARDP SUPPORTO CAVI 800

Cod. Rexel LE047236
Cod. Produttore 047236
Cod. EAN 3245060472368

Informazioni principali

  • Serie: BLIZZARD
  • Dimensioni: 800 mm
  • Struttura: acciaio con 4 montanti
  • Finitura: poliestere 80 µm RAL 7035
  • Protezione: IP55 - IK10
  • Carico max: 1000 kg/m²
  • Resistenza chimica: ampia gamma agenti
  • Certificazioni: NF EN 62208, LCIE, NEMA 12

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto Cavi 800 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

790 mm

Tipologia

Profilo di fissaggio

altezza

50 mm

profondità

45 mm

materiale

Metallo

Serie

BLIZZARD

WH9045-BLIZZARDP SUPPORTO CAVI 800