Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE047235
Cod. Produttore
047235
Cod. EAN
3245060472351

Informazioni di prodotto

Supporto Cavi 600 mm

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Supporto Cavi 600 mm

colore

Bianco

larghezza

590 mm

Tipologia

Profilo di fissaggio

altezza

50 mm

profondità

45 mm

materiale

Metallo

Serie

BLIZZARD