Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE047476
Cod. Produttore
047476
Cod. EAN
3245060474768

Informazioni di prodotto

Supporto trasformatori per armadi L=800 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Supporto trasformatori per armadi - larghezza 800 mm

larghezza

70 mm

Tipologia

Traversa di profondità

altezza

23,5 mm

profondità

627 mm

Adatto per armadi di profondità

800 mm

materiale

Metallo

Serie

BLIZZARD