› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Wh9009-Blizzardp Kit Unione Piano 1

Cod. Rexel LE047683
Cod. Produttore 047683
Cod. EAN 3245060476830

Informazioni principali

  • Descrizione: Kit unione interno
  • Portata: 1000 kg/m³
  • Composizione: 4 piastre + viti
  • Funzione: Allineamento armadi
  • Applicazione: Sollevamento armadi
  • Serie: BLIZZARD
  • Tipo piastre: Angolari e piane
  • Codice prodotto: WH9009-BLIZZARDP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit unione interno 1000kg/m3. Kit di assemblaggio composto da 4 piastre angolari e piane e relative viti che garantisce l\'allineamento degli armadi per il sollevamento.

Caratteristiche tecniche

larghezza

100 mm

Tipologia

Kit di fissaggio

altezza

50 mm

profondità

100 mm

materiale

Metallo

Serie

BLIZZARD

Wh9009-Blizzardp Kit Unione Piano 1