› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WH9008-BLIZZARDP KIT UNIONE INTERNO

Cod. Rexel LE047682
Cod. Produttore 047682
Cod. EAN 3245060476823

Informazioni principali

  • Descrizione: Kit unione interno 500kg/m3
  • Composto da: 6 piastre piane
  • Include: viti di assemblaggio
  • Funzione: allineamento armadi
  • Capacità carico: 500 kg/m³
  • Serie: BLIZZARD
  • Utilizzo: sollevamento armadi
  • Tipo: kit assemblaggio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit unione interno 500kg/m3. Kit di assemblaggio composto da 6 piastre piane e relative viti, che garantisce l\'allineamento degli armadi per il sollevamento.

Caratteristiche tecniche

larghezza

100 mm

Tipologia

Kit di fissaggio

altezza

50 mm

profondità

100 mm

materiale

Metallo

Serie

BLIZZARD

WH9008-BLIZZARDP KIT UNIONE INTERNO