› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Wh9007-Blizzardp Kit Unione Esterno

Cod. Rexel LE047681
Cod. Produttore 047681

Informazioni principali

  • Descrizione: Kit unione esterno
  • Capacità carico: 500kg/m³
  • Punti di unione: 6
  • Composto da: perno conico
  • Funzione: allineamento armadi
  • Uso: sollevamento armadi
  • Serie: BLIZZARD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit unione esterno 500kg/m3.Kit di assemblaggio composto da un perno conico che garantisce l\'allineamento degli armadi per il sollevamento. 6 punti di unione.

Caratteristiche tecniche

larghezza

70 mm

Tipologia

Kit di fissaggio

altezza

70 mm

profondità

25 mm

materiale

Metallo

Serie

BLIZZARD

Wh9007-Blizzardp Kit Unione Esterno