› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WH9004-BLIZZARDP KIT RUOTE

Cod. Rexel LE047700
Cod. Produttore 047700
Cod. EAN 3245060477004

Informazioni principali

  • Portata: 400 Kg
  • Kit composto da 4 ruote
  • Serie: BLIZZARD
  • Codice prodotto: LE047700
  • Design robusto e affidabile
  • Adatto a carichi pesanti
  • Facile installazione
  • Materiale resistente

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit 4 ruote portata 400 Kg

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

66 mm

Tipologia

Rullo trasportatore

altezza

100 mm

materiale

Altro

Serie

BLIZZARD

WH9004-BLIZZARDP KIT RUOTE