› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Wh9003-Blizzardp Kit Angolari Di So

Cod. Rexel LE047698
Cod. Produttore 047698
Cod. EAN 3245060476984

Informazioni principali

  • Serie: BLIZZARD
  • Tipo: Angolari sollevamento
  • Uso: Armadi uniti in batteria
  • Kit completo: Sì
  • Codice prodotto: LE047698
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Sollevamento armadi
  • Montaggio: Facile e rapido

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coppia di angolari di sollevamento per armadi uniti in batteria

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

100 mm

Tipologia

Profilo angolare

altezza

100 mm

profondità

50 mm

materiale

Metallo

Serie

BLIZZARD

Wh9003-Blizzardp Kit Angolari Di So