› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WH6310-BLIZZARDP CLIPM5

Cod. Rexel LE047711
Cod. Produttore 047711
Cod. EAN 3245060477110

Informazioni principali

  • Serie: BLIZZARD
  • Fissaggio viti metriche M5
  • Montaggio su cave armadio
  • Messa a terra automatica
  • Incide vernice per contatto
  • Compatibile con traverse
  • Materiale zincato resistente
  • Installazione semplice e rapida

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Clip di fissaggio M5. Permettono di fissare viti metriche. Si fissano direttamente sulle cave presenti sulla struttura dell\'armadio e delle traverse. Permettono la messa a terra in automatico grazie alla particolare forma che permette di incidere la vernice e quindi creare il contatto con la parte zincata dell\'armadio.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

5

con collegamento di terra

adatto per spessore materiale

2 mm

Serie

BLIZZARD

WH6310-BLIZZARDP CLIPM5