Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE037391
Cod. Produttore
037391

Informazioni di prodotto

Supporto per barre piatte in rame

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Supporto per barre 1000 A piatte in rame 50x5, 63x5, 75x5 e 80x5 mm e barre a C con sezione 155, 265 e 440 mm2 con sezione 155, 265 e 440 mm2 in posizione sfalsata. Per realizzazione di un kit di barre laterali verticali

colore

Nero

larghezza

40 mm

Tipologia

Altro

altezza

100 mm

profondità

374 mm

materiale

Altro