› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WH4060-BLIZZARDP TAVOLINO RIBALTABI

Cod. Rexel LE047707
Cod. Produttore 047707
Cod. EAN 3245060477073

Informazioni principali

  • Serie: BLIZZARD
  • Larghezza: 600 mm
  • Tipo: Tavolino ribaltabile
  • Colore: RAL 7012

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tavolino ribaltabile per porte 600 mm di larghezza. Colore RAL 7012

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

450 mm

Tipologia

Altro

altezza

44 mm

profondità

400 mm

numero RAL

7012

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Metallo

Serie

BLIZZARD

WH4060-BLIZZARDP TAVOLINO RIBALTABI