Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE047709
Cod. Produttore
047709
Cod. EAN
3245060477097

Informazioni di prodotto

Tavolino ribaltabile per porte 1000 mm di larghezza

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Tavolino ribaltabile per porte 1000 mm di larghezza. Colore RAL 7012

colore

Nero

larghezza

850 mm

Tipologia

Altro

altezza

44 mm

profondità

400 mm

numero RAL

7012

Adatto per armadi di larghezza

1000 mm

materiale

Metallo

Serie

BLIZZARD