› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WH3995-BLIZZARDP SQUADRETTE ARMADIO

Cod. Rexel LE047377
Cod. Produttore 047377
Cod. EAN 3414972685115

Informazioni principali

  • Serie: BLIZZARD
  • Protezione: IP55 - IK10
  • Materiale: Acciaio con rivestimento poliestere 80µm
  • Dimensioni: Altezze 1200-2200 mm
  • Larghezze: 400-1600 mm
  • Profondità: 400-800 mm
  • Porta: Acciaio rinforzato, apertura 180° su richiesta
  • Carico max: 1000 kg/m², porta 80 kg

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit 16 squadrette universali. Si montano sulle strutture versione “H”. Servono per il fissaggio di cerniere e fanno da supporto ai pannelli laterali ed al retro.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

materiale

Metallo

Serie

BLIZZARD

WH3995-BLIZZARDP SQUADRETTE ARMADIO