Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE047374
Cod. Produttore
047374

Informazioni di prodotto

Kit 4 cerniere 180° per porta doppia

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Kit 4 cerniere 180° per porta doppia

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

materiale

Alluminio

Max. angolo di apertura

180 GRADO

cerniera esterna

Serie

BLIZZARD