› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WH3018-BLIZZARDP INSERTO TRIANG MAS

Cod. Rexel LE034781
Cod. Produttore 034781
Cod. EAN 3245060347819

Informazioni principali

  • Impronta: triangolo maschio 11 mm
  • Manovra: con chiave
  • Serie: BLIZZARD
  • Tipo: inserto
  • Codice: LE034781

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inserto a triangolo maschio da 11 mm con impronta per manovra mediante chiave

Caratteristiche tecniche

Tipo di maniglia

Chiave

tipo di chiusura

Triangolare

Serie

BLIZZARD

WH3018-BLIZZARDP INSERTO TRIANG MAS