› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WH3012-BLIZZARDP CILINDRO CON CHIAV

Cod. Rexel LE034788
Cod. Produttore 034788
Cod. EAN 3245060347888

Informazioni principali

  • Descrizione: Cilindro con chiave
  • Codice prodotto: LE034788
  • Serie: BLIZZARD
  • Modello: 3113A
  • Quantità consigliata: 100
  • Colore: BLIZZARD
  • Tipo: Cilindro
  • Applicazione: Con chiave

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cilindro con chiave 3113A

Caratteristiche tecniche

Tipo di maniglia

Chiave

tipo di chiusura

Cilindro

serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti)

Serie

BLIZZARD

WH3012-BLIZZARDP CILINDRO CON CHIAV