› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WH3011-BLIZZARDP CILINDRO CON CHIAV

Cod. Rexel LE034789
Cod. Produttore 034789
Cod. EAN 3245060347895

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificato
  • Certificazioni: non specificato
  • Tipo: Cilindro con chiave
  • Codice: 2433A
  • Serie: BLIZZARD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cilindro con chiave 2433A

Caratteristiche tecniche

Tipo di maniglia

Chiave

tipo di chiusura

Cilindro

serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti)

Serie

BLIZZARD

WH3011-BLIZZARDP CILINDRO CON CHIAV