› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WH3010-BLIZZARDP CILINDRO CON CHIAV

Cod. Rexel LE034787
Cod. Produttore 034787
Cod. EAN 3245060347871

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato
  • Certificazioni: Non specificato
  • Serie: BLIZZARD
  • Tipo: Cilindro con chiave
  • Codice prodotto: LE034787

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cilindro con chiave 1242E

Caratteristiche tecniche

Tipo di maniglia

Chiave

tipo di chiusura

Cilindro

serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti)

Serie

BLIZZARD

WH3010-BLIZZARDP CILINDRO CON CHIAV