› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WH3009 - BLIZZARDP CILINDRO CON CHI

Cod. Rexel LE034786
Cod. Produttore 034786
Cod. EAN 3245060347864

Informazioni principali

  • Descrizione: Cilindro con chiave 455
  • Codice prodotto: LE034786
  • Serie: BLIZZARD
  • Quantità consigliata: 10
  • Modello: WH3009
  • Tipo: Cilindro con chiave

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cilindro con chiave 455

Caratteristiche tecniche

Tipo di maniglia

Chiave

tipo di chiusura

Cilindro

serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti)

Serie

BLIZZARD

WH3009 - BLIZZARDP CILINDRO CON CHI