› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WH2410-BLIZZARDP GHIGL PASS CON SPA

Cod. Rexel LE048156
Cod. Produttore 048156
Cod. EAN 3245060481568

Informazioni principali

  • Serie: BLIZZARD
  • Larghezza: 1000 mm
  • Tipo: Piastre ingresso cavi con spazzole
  • Tenuta: IP43 con spazzole
  • Materiale guarnizione: EPDM
  • Profondità armadio: ≥ 400 mm
  • Installazione: Blocco con viti
  • Compatibilità: Armadi Altis

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastre ingresso cavi con spazzole - larghezza 1000 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

824 mm

Tipologia

Fondo scomparto

altezza

10 mm

profondità

270 mm

materiale

Metallo

Serie

BLIZZARD

WH2410-BLIZZARDP GHIGL PASS CON SPA