› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WH2408-BLIZZARDP GHIGL PASS CON SPA

Cod. Rexel LE048154
Cod. Produttore 048154
Cod. EAN 3245060481544

Informazioni principali

  • Serie: BLIZZARD
  • Larghezza: 800 mm
  • Tipo: Piastre ingresso cavi con spazzole
  • Grado protezione: IP43
  • Materiale guarnizione: EPDM
  • Profondità supportata: 300 mm
  • Montaggio: Blocca con viti
  • Compatibilità: Armadi Altis

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastre ingresso cavi con spazzole - larghezza 800 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

624 mm

Tipologia

Fondo scomparto

altezza

10 mm

profondità

270 mm

materiale

Metallo

Serie

BLIZZARD

WH2408-BLIZZARDP GHIGL PASS CON SPA