› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WH2210-BLIZZARDP GHIGL PASS IP43 L1

Cod. Rexel LE048166
Cod. Produttore 048166
Cod. EAN 3245060481667

Informazioni principali

  • Protezione IP43 con spazzole
  • Larghezza 1000 mm
  • Materiale guarnizioni: EPDM
  • Serie: BLIZZARD
  • Accessori per ingresso cavi
  • Adatto per armadi Altis
  • Facile installazione con viti
  • Collegamento equipotenziale automatico

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastre ingresso cavi IP43 con spazzole - larghezza 1000 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

824 mm

Tipologia

Fondo scomparto

altezza

25 mm

profondità

292 mm

materiale

Metallo

Serie

BLIZZARD

WH2210-BLIZZARDP GHIGL PASS IP43 L1