› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WH2208-BLIZZARDP GHIGL PASS IP43 L8

Cod. Rexel LE048164
Cod. Produttore 048164
Cod. EAN 3245060481643

Informazioni principali

  • Serie: BLIZZARD
  • Protezione: IP43
  • Larghezza: 800 mm
  • Tipo: Piastre ingresso cavi
  • Guarnizione: spazzole
  • Profondità compatibile: 300 mm
  • Materiale guarnizione: EPDM
  • Montaggio: fissaggio con viti

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastre ingresso cavi IP43 con spazzole - larghezza 800 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

624 mm

Tipologia

Fondo scomparto

altezza

25 mm

profondità

292 mm

materiale

Metallo

Serie

BLIZZARD

WH2208-BLIZZARDP GHIGL PASS IP43 L8