› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WH2206-BLIZZARDP GHIGL PASS IP43 L6

Cod. Rexel LE048162
Cod. Produttore 048162
Cod. EAN 3245060481629

Informazioni principali

  • Serie: BLIZZARD
  • Grado protezione: IP43
  • Larghezza: 600 mm
  • Tipo guarnizione: spazzole
  • Composizione: due piastre
  • Materiale guarnizione: EPDM
  • Montaggio: con viti
  • Equipotenzialità: automatica

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastre ingresso cavi IP43 con spazzole - larghezza 600 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

424 mm

Tipologia

Fondo scomparto

altezza

25 mm

profondità

292 mm

materiale

Metallo

Serie

BLIZZARD

WH2206-BLIZZARDP GHIGL PASS IP43 L6