› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Wh2110-Blizzardp Ghigl Pass Pressac

Cod. Rexel LE048183
Cod. Produttore 048183

Informazioni principali

  • Serie: BLIZZARD
  • Larghezza: 1000 mm
  • Tipo: Piastre ingresso cavi
  • Grado protezione: IP43 / IP55
  • Materiale guarnizione: EPDM
  • Tipi guarnizioni: spazzola, schiuma, elastomero
  • Compatibilità: per pressacavi ISO/PG
  • Installazione: fissaggio con viti

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastre ingresso cavi per pressacavi - larghezza 1000 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

824 mm

Tipologia

Fondo scomparto

altezza

10 mm

profondità

338 mm

materiale

Metallo

Serie

BLIZZARD

Wh2110-Blizzardp Ghigl Pass Pressac