› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Wh2106-Blizzardp Ghigl Pass Pressac Bticino Spa

Cod. Rexel LE048181
Cod. Produttore 048181
Cod. EAN 3245060481810

Informazioni principali

  • Tipo: Piastre per pressacavi
  • Larghezza: 600 mm
  • Grado protezione: IP55
  • Materiale guarnizioni: EPDM
  • Equipotenzialità: Connessione automatica
  • Compatibilità: Armadi Altis
  • Installazione: Bloccaggio con viti
  • Serie: BLIZZARD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastre ingresso cavi per pressacavi - larghezza 600 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

424 mm

Tipologia

Fondo scomparto

altezza

10 mm

profondità

338 mm

materiale

Metallo

Serie

BLIZZARD

Wh2106-Blizzardp Ghigl Pass Pressac Bticino Spa