Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE048180
Cod. Produttore
048180
Cod. EAN
3245060481803

Informazioni di prodotto

Piastre ingresso cavi per Blizzard PRO

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Piastre ingresso cavi per pressacavi - larghezza 400 mm

larghezza

224 mm

Tipologia

Fondo scomparto

altezza

10 mm

profondità

338 mm

materiale

Metallo

Serie

BLIZZARD