Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE048034
Cod. Produttore
048034
Cod. EAN
3245060480349

Informazioni di prodotto

Traversa/montante universale 2200 mm multifunzione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Traversa/montante universale 2200 mm multifunzione. Permettono la realizzazione di telai parziali all’interno degli armadi. Preposizionamento provvisorio prima del fissaggio definitivo mediante viti. Forature con passo 25mm predisposte per dadi in gabbia. In acciaio galvanizzato. Possono essere montanti sia in larghezza che in profondità o altezza.

larghezza

50 mm

Tipologia

Kit di fissaggio

altezza

2100 mm

profondità

50 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

2200 mm

Serie

BLIZZARD