› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WH0720-BLIZZARDP MONTANTE 2000

Cod. Rexel LE048033
Cod. Produttore 048033
Cod. EAN 3245060480332

Informazioni principali

  • Serie: BLIZZARD
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Materiale: Acciaio galvanizzato
  • Forature passo: 25 mm
  • Montaggio: Universale multifunzione
  • Fissaggio: Viti con dadi in gabbia
  • Uso: Telai parziali armadi
  • Posizionamento: Provvisorio e definitivo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Traversa/montante universale 2000 mm multifunzione. Permettono la realizzazione di telai parziali all’interno degli armadi. Preposizionamento provvisorio prima del fissaggio definitivo mediante viti. Forature con passo 25mm predisposte per dadi in gabbia. In acciaio galvanizzato. Possono essere montanti sia in larghezza che in profondità o altezza.

Caratteristiche tecniche

larghezza

32 mm

Tipologia

Profilo di fissaggio

altezza

42 mm

profondità

1906 mm

materiale

Metallo

Serie

BLIZZARD

WH0720-BLIZZARDP MONTANTE 2000