› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WH0260-BLIZZARDP TRAVERSA UNIVERSAL

Cod. Rexel LE048026
Cod. Produttore 048026
Cod. EAN 3245060480264

Informazioni principali

  • Descrizione: Traversa universale 600 mm
  • Materiale: Acciaio galvanizzato
  • Forature: Passo 25 mm per dadi in gabbia
  • Montaggio: Larghezza, profondità, altezza
  • Fissaggio: Provvisorio e definitivo con viti
  • Uso: Telai parziali in armadi
  • Serie: BLIZZARD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Traversa/montante universale 600 mm multifunzione. Permettono la realizzazione di telai parziali all’interno degli armadi. Preposizionamento provvisorio prima del fissaggio definitivo mediante viti. Forature con passo 25mm predisposte per dadi in gabbia. In acciaio galvanizzato. Possono essere montanti sia in larghezza che in profondità o altezza.

Caratteristiche tecniche

larghezza

32 mm

Tipologia

Profilo di fissaggio

altezza

42 mm

profondità

506 mm

materiale

Metallo

Serie

BLIZZARD

WH0260-BLIZZARDP TRAVERSA UNIVERSAL